Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborschale - 500 x 300 x 40 mm - 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S0161
Hersteller:
     Juchheim Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     S0161
EAN/GTIN:
     4260678710663
Suchbegriffe:
Allzweck-Laborschale
Labor-Allzweckschale
Labor-Allzweckwanne
labor-allzweckwanne edelstahl
Besonders robuste und große Laborschale aus Edelstahl. Vollständig aus Edelstahl Sehr robust und langlebig Höchste chemische Beständigkeit Maße 500x300x40 mm Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2,55 kg
Nettogewicht:
2,508 kg
Verpackungsvolumen:
0,007 m³
Verpackungshöhe:
0,042 m
Verpackungsbreite:
0,52 m
Verpackungstiefe:
0,32 m
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: allzweck laborschale, Laborschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,04*
€ 232,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.