| |
|
| Artikel-Nr.: 340-S1490125 Herst.-Nr.: S149-0125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Narrow-Mouth Glass Septa Bottles with Open-Top Closure Apply EPA Volatile Organic Analysis (VOA) methods when using these narrow-mouth, type III soda-lime glass septa bottles, which are are available as clear or amber. Fassungsvermögen: 4 oz., 125 mL Kapazität (metrisch): 125 mL Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Zertifizierungsparameter: None Beschreibung: I-Chem 125mL NM Amber bottle with 0.125 in. septum unprocessed Innendurchmesser (angloamerikanisch): 0.56 in. Anzahl pro Karton: 12 Ersatzverschluss: S297-2210 Typ: Bottle Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.88 in. Füllstand: Unprocessed Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 4.3 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 128 mL Zertifizierung/Konformität: None Verschlussgröße: 22-400 mm Verschlussmaterial: Polypropylene with PTFE/Silicone Septum Verschlusstyp: Open Top Cap Höhe (angloamerikanisch): 4.4 in. Öffnung: Narrow Unit Size: Case of 12 Weitere Informationen: | | Halsart: | Enghals | Ursprungsland: | Indien | Bruttogewicht: | 1,450 kg | Verpackungsvolumen: | 0,008 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |