Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULK 12ML URINE (CLEAR) VIAL Dimensions: 50.8x38.1x45.72 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S40610
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     S40610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
Probengläser-Übersicht
BULK 12ML URINE (CLEAR) VIAL Dimensions: 50.8x38.1x45.72 CM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
9,072 kg
Verpackungsvolumen:
0,088 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ampullen, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2122*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,2522*
€ 0,30012
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2422*
€ 0,28822
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,2122*
€ 0,25252
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.