Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silanized Glass Vials


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-SAASV22
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     SAA-SV2-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Silanized Glass Vials Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Abfallkosten bei der Durchführung von quantitativen Analysen oder zum Lagern von Materialien mit diesen vorbehandelten, silanisierten Fläschchen. Beschreibung: Braunglasfläschchen 12 x 32 mit Gewindekappe Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0,472 in. Farbe: Bernsteinfarben Volumen (metrisch): 2 mL Höhe (angloamerikanisch): 1,26 in. Auskleidungsmaterial: PTFE/Silikon Anzahl pro Karton: 100 Volumen (angloamerikanisch): 0,068 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 2 mL Fläschchentyp: Schraube Verschlusstyp: Schraubverschluss mit Septum Menge: 100 Kartons Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Typ: Fläschchen Verschlussgröße: 8-425 Unit Size: Each Beschreibung: Braunglasfläschchen 12 x 32 mit Gewindekappe Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0,472 in. Farbe: Bernsteinfarben Volumen (metrisch): 2 mL Höhe (angloamerikanisch): 1,26 in. Auskleidungsmaterial: PTFE/Silikon Anzahl pro Karton: 100 Volumen (angloamerikanisch): 0,068 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 2 mL Fläschchentyp: Schraube Verschlusstyp: Schraubverschluss mit Septum Menge: 100 Kartons Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Typ: Fläschchen Verschlussgröße: 8-425 Unit Size: Each Beschreibung: Braunglasfläschchen 12 x 32 mit Gewindekappe Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0,472 in. Farbe: Bernsteinfarben Volumen (metrisch): 2 mL Höhe (angloamerikanisch): 1,26 in. Auskleidungsmaterial: PTFE/Silikon Anzahl pro Karton: 100 Volumen (angloamerikanisch): 0,068 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 2 mL Fläschchentyp: Schraube Verschlusstyp: Schraubverschluss mit Septum Menge: 100 Kartons Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Typ: Fläschchen Verschlussgröße: 8-425 Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,380 kg
Verpackungsvolumen:
0,001 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.