| |
|
| Artikel-Nr.: 340-SB360040 Herst.-Nr.: SB36-0040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| I-Chem™ Economy Processed VOA Glass Vials with Septa Keep costs low while eliminating the need to wash vials in-house with these economy processed VOA glass vials, processed the same way as our certified VOA vial, but come without certification documentation. Beschreibung: I-Chem 40mL Vial clear 0.125 in. unbonded septum processed bulk gtg Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.1 in. Material: Glass (Type 1) Volumen (metrisch): 40 mL Höhe (angloamerikanisch): 3.75 in. Füllstand: Processed Anzahl pro Karton: 144 Ersatzverschluss: 297-2414/288-0022 Volumen (angloamerikanisch): 1 oz. Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 1.5 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 44 mL Gesamtvolumen (metrisch): 40 mL Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlusstyp: Cap with Unbonded Septum Menge: 144 Cases Dicke (metrisch): 3.17 mm Zertifizierung/Konformität: Certified and Processed vials meet or exceed EPA performance based standards for volatile organic analysis; manufactured under an ISO certified quality management system. Typ: Vial Verschlussgröße: 24-414 Zur Verwendung mit (Geräte): Volatile Organic Analysis Unit Size: Case of 144 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 4,700 kg | Verpackungsvolumen: | 0,016 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |