Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Software SCD-4.0-PRO-DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-SCD40PRODL
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     SCD-4.0-PRO-DL
EAN/GTIN:
     4045761222489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
Waagen-Software
software für messgeräte
Für Betriebssysteme Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10; Unterstützt Waagen und Messgeräte mit RS-232, RS-485, Bluetooth, LAN- oder WLAN-Netzwerk (TCP/UDP/IP); Hochflexible Formatierung und Gestaltung der Ausgabe (beliebige Reihenfolge und Positionierung, Formatierung und Rundung), insbesondere auf Wunsch auch Aufzeichnung von Datum und Uhrzeit zu jedem übetragenen Wert; Beliebige Anzahl von Geräten/Schnittstellen anschließbar, auch gleichzeitige und synchronisierte Aufzeichnung mehrerer Waagen; Tasten- oder zeitgesteuerte Abfrage von Messwerten oder Auslösen;von Gerätefunktionen, auch für Daueraufzeichnungen; Schnittstellen-Protokolle der KERN-Waagen (Standardkonfiguration) sind bereits vordefiniert. Unterstützung anderer Waagen durch flexible Konfiguration möglich; Passendes Schnittstellenkabel bei Bestellung mit Waage inklusive; Viele verschiedene Übertragungs- und Aufzeichnungsmöglichkeiten:; - MicrosoftR Excel/Access/Word im Vorder- oder Hintergrund ; - Andere Windows-Anwendung (durch Tastensimulation), z. B. Versandsoftware oder ERP-System (SAP, Sage,..) ; - Datei-Aufzeichnung (z.B. als Text oder CSV Datei) ; - Freier Ausdruck auf Text-, Etiketten- oder auch Büro-Druckern ; Zusätzliche Merkmale der BalanceConnection PRO Version:; - ODBC/SQL Datenbanken wie SQL Server oder MySQL ; - Übergabe an HTTP Webservices/Web-Forms ; - Histogramm ; - Ermöglicht die Anbindung von medizinischen Waagen an Praxis-EDV-Systeme über das Gerätedatentransfer Protokoll (GDT) sowie das HL7 Protokoll ; - Ausführung von Programmen/Skripts über frei definierbare Kommandozeilen ; - Befehlssequenzen ; - Festlegen von Bedingungen (conditions) für bestimmte Ereignisse und die Reaktion darauf ; - Filter zur Stabilitätserkennung (konfigurierbare Wertübernahme) ; - Zentrale Konfigurationshaltung, z. B. im Netzwerk ; - On-Screen-Displays mit konfigurierbarer Benutzerschnittstelle für flexible Waagenbedienung ; Vorteile; - Ideale Software, wenn erhobene Wägedaten an einen Windows PC übergeben werden sollen ; - Besonders geeignet für die professionelle Integration von Wägesystemen in bestehende Netzwerke, bei einer hohen Anforderung an eine automatisierte Datenübernahme und Weiterverarbeitung, für die Einbindung von Datenbanken ; - Automatische Aufzeichnung, z. B. bei Dauerversuchen ; - GLP-konforme Laborsoftware ; - Pro Lizenz beliebig viele Waagen an einem PC / Arbeitsplatz verwendbar ; - Branchen- und Anwendungsübergreifend einsetzbar ; Lieferumfang: Downloadlink für 1 Lizenz;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,05 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,00*
€ 542,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,99*
€ 537,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,07*
€ 503,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,08*
€ 493,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,48*
€ 459,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.