| |
|
| Artikel-Nr.: 340-SECURA21021CEU Herst.-Nr.: SECURA2102-1CEU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Secura® gibt Ihnen zu jeder Zeit die beruhigende Sicherheit, für die Qualität der Messergebnisse und für die Einhaltung von Regularien das Bestmögliche getan zu haben. Neben hochpräzisen Wägeergebnissen und Bedienkomfort bietet Ihnen Secura® integrierte Sicherheitssysteme zur allumfassenden Zuverlässigkeit – einfach sicher wiegen. Echtzeit-Bedienerführung beim Nivellieren der Waage, interne vollautomatische Justierautomatik (isoCAL) sowie klar rückführbare Dokumentation mit Proben- und Chargen-Identnummern machen Ihre Arbeit im Labor effizienter. Die Waage besitzt integrierte Sicherheitssysteme zur Minimierung des Risikos inkorrekter Messergebnisse inklusive Alarmhinweise und interaktive Hilfestellung bei der Nivellierung zur Vermeidung ungenauer Ergebnisse aufgrund einer nicht korrekt nivellierten Waage. Darüberhinaus hat unsere Secura® eine SQmin-Funktion zur automatischen Erkennung und aktiven Überprüfung der Mindesteinwaage nach USP. Im Lieferumfang enthalten: Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, zweisprachige Anleitung 'Application Guide', Staubschutzhaube (nur für Analysewaagen) und Windschutzring für 0,1 mg Waagen. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Room Temperature | Nettogewicht: | 5,3 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 6,1 kg | Ursprungsregion: | Niedersachsen | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.749,54* | € 3.225,30* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.558,66* | € 3.747,36* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.032,94* | € 4.234,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|