Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativheizplatte, 85 mm Ø, 450 W, 230 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-SH85
Hersteller:
     Harry Gestigkeit
Herst.-Nr.:
     SH 85
EAN/GTIN:
     4250027804525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Stativheizplatten
Stativheizplatte, 85 mm Ø, 450 W, 230 Volt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: heizplatten labor, Heizplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 262,02* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,85*
€ 367,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,53*
€ 357,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,02*
€ 311,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.