| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-SS3360040 Herst.-Nr.: SS336-0040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | I-Chem™ Clear Clean Snap Vials with 0.125in. Septa Protect samples from contamination during storage or transport with these clean snap vials. An innovative cap protects the septum and provides convenient access at time of analysis. Beschreibung: I-Chem 40mL clear vial 0.125 in. bonded septum certified Clean Snap Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.1 in. Material: Glass (Type 1) Volumen (metrisch): 40 mL Höhe (angloamerikanisch): 3.75 in. Füllstand: Certified Anzahl pro Karton: 72 Ersatzverschluss: NA Volumen (angloamerikanisch): 1 oz. Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 1.5 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 44 mL Gesamtvolumen (metrisch): 40 mL Verschlusstyp: Cap with Bonded Septum Menge: 72 Cases Dicke (metrisch): 3.17 mm Zertifizierung/Konformität: Certified and Processed vials meet or exceed EPA performance based standards for volatile organic an Typ: Vial Verschlussgröße: 24-414 Zur Verwendung mit (Geräte): Volatile Organic Analysis Unit Size: Case of 72 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 2,500 kg | Verpackungsvolumen: | 0,008 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |