Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswägekabine, 1230x510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-SWC1200
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     SWC1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Um die Gesundheit des Laborpersonals nicht zu gefährden, müssen beim Abwägen gefährlicher, pulverförmiger Substanzen geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden. Gegenüber einem herkömmlichen Laborabzug bietet die Sartorius Sicherheitswägekabine SWC entscheidende konstruktive Vorteile: Sie bildet einen abgeschlossenen Bereich um die Laborwaage, aus dem keine Luft oder feine pulverförmige Partikel in den Arbeitsbereich des Bedienpersonals gelangen können. Gleichzeitig werden, bedingt durch die gleichmäßige Einströmgeschwindigkeit der angesaugten Luft und ein spezielles Design der Kabine, ein weitestgehend turbulenzfreier Luftstrom und damit stabile und reproduzierbare Wägewerte sichergestellt. Waage und Wägekabine sind perfekt aufeinander abgestimmt. Mit der Sartorius Sicherheitswägekabine SWC ist es gelungen, die gegenläufigen Anforderungen – maximaler Schutz des Personals und gesicherte Wägeergebnisse - gleichermaßen zu erfüllen. Waage und Wägekabine sind perfekt aufeinander abgestimmt Maximaler Schutz des Personals: abgeschlossener Bereich um die Laborwaage, aus dem keine Luft oder feine pulverförmige Partikel in den Arbeitsbereich des Bedienpersonals gelangen können Gesicherte Wägeergebnisse: turbulenzfreier Luftstrom und damit stabile und reproduzierbare Wägewerte Acrylglaskonstruktion mit hervorragender Sicht auf die Waage und das Wägegut Extrem stabile Grundplatte aus schwarzem Granit vermeidet störende Vibrationen Doppelsack-Abfallsystem für die sichere Entsorgung kontaminierter Materialien Kalibriertes Durchfluss-Alarmsystem mit „Audit Trail“-Funktion warnt bei zu niedrigen Luftströmungsgeschwindigkeiten
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
95 kg
Bruttogewicht:
100 kg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25.256,97*
€ 25.523,85*
Lager 340
Frei Haus
ab € 25.256,99*
€ 25.523,87*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.523,87*
€ 30.373,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.445,93*
€ 30.280,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.256,99*
€ 30.055,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.