Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Haftthermometer, mit 2 Magneten, 0+120:2°C, Gehäuse-Durchmesser 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-T112450
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     T112450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessgerät(sonstiges)
Magnet-Haftthermometer, mit 2 Magneten, 0+120:2°C, Gehäuse-Durchmesser 78mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Durchmesser:
78 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
0 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+120 °C
Skalenteilung:
2°C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,70*
€ 275,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,79*
€ 272,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.