Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Haftthermometer, mit 2 Magneten, 0+300:5°C, Gehäuse-Durchmesser 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-T112454
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     T112454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessgerät(sonstiges)
Magnet-Haftthermometer, mit 2 Magneten, 0+300:5°C, Gehäuse-Durchmesser 78mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Durchmesser:
78 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
0 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+300 °C
Skalenteilung:
5°C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,27*
€ 276,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.