Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockthermometer, ähnlich DIN 16174, Einschlussform, 0+200:2°C, Kapillare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-T91246FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     T91246-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stock-Thermometer
Stockthermometer
stockthermometer amarell
stock thermometer
Stockthermometer, ähnlich DIN 16174, Einschlussform, 0+200:2°C, Kapillare prismatisch gelbbelegt, rote Spezialfüllung, Oberteil 235x20,5mm, Unterteil 213x8mm, Eintauchtiefe 138mm, Kork rund zugeschmolzen
Weitere Informationen:
Eintauchtiefe:
138 mm
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung
Anfang des Temperaturmessbereichs:
0 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+200 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
2

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,53*
€ 294,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,95*
€ 273,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.