Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Schichtdickenmessgerät TB 2000-0.1F, Max 100 µm; 2000 µm, Ablesbarkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-TB200001F
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     TB 2000-0.1F
EAN/GTIN:
     4045761140042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Externer Sensor zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte; Nullplatte und Justierfolien inklusive; Lieferung im robusten Tragekoffer; Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen; Wählbare Einheiten: µm inch (mil); Auto-Power-Off; Sondermodell für die KFZ-Industrie, Präzision: Standard 3% des Messwertes;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,75 kg
Nettogewicht:
0,30 kg
Verpackungshöhe:
0,071 m
Verpackungsbreite:
0,265 m
Verpackungstiefe:
0,215 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: schichtdickenmessgerät sauter, farbschichtmessgerät, Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,82*
€ 328,02*
Lager 340
Frei Haus
ab € 270,04*
€ 328,04*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 517,48*
€ 614,40*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,04*
€ 390,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,52*
€ 380,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,08*
€ 349,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,79*
€ 337,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,04*
€ 321,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.