Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Schichtdickenmessgerät TE 1250-0.1N, Max 100 µm; 1250 µm, Ablesbarkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-TE125001N
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     TE 1250-0.1N
EAN/GTIN:
     4045761140158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Externer Sensor zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte; Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig; Nullplatte und Justierfolien inklusive; Lieferung im robusten Tragekoffer; Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen; Wählbare Einheiten: µm inch (mil); Auto-Power-Off;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,85 kg
Nettogewicht:
0,20 kg
Verpackungshöhe:
0,075 m
Verpackungsbreite:
0,26 m
Verpackungstiefe:
0,215 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 320,77*
€ 378,80*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 299,04*
€ 379,61*
Frei Haus
ab € 336,89*
€ 386,27*
Frei Haus
ab € 314,03*
€ 399,64*
Lager 340
Frei Haus
ab € 373,78*
€ 426,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,65*
€ 507,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,01*
€ 501,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,71*
€ 470,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,05*
€ 462,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,78*
€ 444,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 373,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.