| |
|
| Artikel-Nr.: 340-TG125001FN Herst.-Nr.: TG 1250-0.1FN EAN/GTIN: 4045761140110 |
| |
|
| | |
| Premium Schichtdickenmessgerät für Farbschichten, Lackschichten etc. Externer Sensor zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte LCD-Display, hinterleuchtet, Anzeige aller Informationen auf einen Blick Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen Zwei verschiedene Messmodi: Einzelmessung und Scanmodus für kontinuierliches Messen Mini-Statistik-Funktion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Max- und Min-Wert an Interner Datenspeicher für bis zu 99 Messwerte Wählbare Einheiten: µm inch (mil) Nullplatte und Justierfolien inklusive Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig Lieferung im robusten Tragekoffer Weitere Informationen: | | Verpackungstiefe: | 0,24 m | Verpackungsbreite: | 0,195 m | Verpackungshöhe: | 0,15 m | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,75 kg | Nettogewicht: | 0,10 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 440,23* | € 485,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 425,15* | € 485,42* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 444,16* | € 489,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,89* | € 496,98* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,41* | € 502,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 444,16* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|