| |
|
| Artikel-Nr.: 340-UN260m Herst.-Nr.: UN260m EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Universalschrank UN260m, Medizinprodukt, natürliche Konvektion, SingleDISPLAY, 256 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Raumtemperatur bis +300 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +300 °C, mit 2 Gitterrosten, Edelstahltür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; doppelter Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +160 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 824 x 1183 x 684 mm; Edelstahlinnenraum: 640 x 800 x 500 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 3400 W Weitere Informationen: | | Verpackungstiefe: | 0,93 m | Verpackungsbreite: | 0,93 m | Verpackungshöhe: | 1,38 m | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 161 kg | Nettogewicht: | 110 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 3.188,54* | € 3.441,05* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.317,07* | € 3.575,02* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.533,90* | € 3.770,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|