Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICCO Super-Star-Exsikkator Vitrum, B 310 mm x H 525 mm x T 375 mm Borosilikatgl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-V182507
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1825-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
SICCO Super-Star-Exsikkator Vitrum Aluminiumrahmen mit Scheiben aus hitzebeständigem Borosilikatglas 3.3, inklusive vier Zwischenböden aus Edelstahl, Schale, Hygrometer, Trocknungsmittel, Zylinderschloss und Schlauch (L = 5m) mit zwei Schnellkupplungen zur Begasung, mit bis zu 26 Böden bestückbar, stapelbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 310 x 525 x 375 Zusätzl. Platzbedarf für Kupplung in mm 150 pro Seite/per panel Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 260 x 480 x 330 Innenvolumen Liter 51 Gewicht kg ca. 15 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 10 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 30 Schnellkupplung-Durchgang in mm d=6
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
9,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Exsikkator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.451,25*
€ 1.591,63*
Frei Haus
ab € 1.176,61*
€ 1.602,09*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 1.644,01*
€ 1.803,62*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.664,82*
€ 1.824,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.824,33*
€ 2.170,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.810,43*
€ 2.154,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.746,99*
€ 2.078,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.707,33*
€ 2.031,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.664,82*
€ 1.981,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.664,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.