Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICCO Mini Black Basic Exsikkator, B 221 mm x H 183 mm x T 214 mm schwarzfarbene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-V184006
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1840-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
SICCO Mini Black Basic Exsikkator Schwarzes, undurchsichtiges Polycarbonat verhindert den Lichteinfall und wirk als UV-Schutz, inklusive Trocknungsmittel, stapelbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 221 x 183 x 214 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 212 x 162 x 180 Innenvolumen Liter 6,2 Gewicht kg 0,9 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 3
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,9 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Exsikkator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 159,46*
€ 186,28*
Frei Haus
ab € 155,37*
€ 200,28*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 182,72*
€ 211,69*
Lager 340
Frei Haus
ab € 185,43*
€ 214,20*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 185,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.