Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICCO Mini 2 Basic Exsikkator, B 221 mm x H 362 mm x T 214 mm Polycarbonat. 2 se


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-V185002
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1850-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
Trockenmittel
Trocknungsmittel
SICCO Mini 2 Basic Exsikkator Polycarbonat, drei Ausführungen (eine, zwei oder drei fest verbundene Kammern), inklusive Trocknungsmittel, stapelbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 221 x 362 x 214 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 208 x 159 x 180 pro Kammer / per compartment Innenvolumen Liter ca. 6,0 pro Kammer / per compartment Gewicht kg 1,8 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 3
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2,006 kg
Material:
Polycarbonat (PC)
Nettogewicht:
2,233 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: exsikkator kabinett, Exsikkator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 255,94*
€ 292,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,21*
€ 313,79*
Frei Haus
ab € 247,69*
€ 314,56*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 289,48*
€ 332,45*
Lager 340
Frei Haus
ab € 292,59*
€ 336,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,34*
€ 400,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,90*
€ 398,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,09*
€ 388,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,49*
€ 380,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,59*
€ 348,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 292,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.