Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICCO Star-Exsikkator Protect, B 310 mm x H 525 mm x T 375 mm Rahmen aus ALU, Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-V187907
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1879-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
SICCO Star-Exsikkator Protect Aluminiumrahmen, Scheiben aus orangefarbenem Acrylglas hemmen den Lichteinfal und wirken als UV-Schutz, inklusive vier Zwischenböden aus Polycarbonat, Schale, Hygrometer und Trocknungsmittel, mit bis zu 26 Böden bestückbar, stapelbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 310 x 525 x 375 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 260 x 480 x 330 Innenvolumen Liter 51 Gewicht kg ca. 7 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 10 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 30
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
8,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Exsikkator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 799,15*
€ 1.124,13*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 1.119,24*
€ 1.266,11*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.135,75*
€ 1.280,77*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,77*
€ 1.524,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,93*
€ 1.513,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.218,33*
€ 1.449,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,89*
€ 1.407,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,75*
€ 1.351,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.135,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.