Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICCO Vakuum-Exsikkator Toplader, B 250 x H 250 x T 250 mm Vakuumgeeignet bis 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-V188202
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1882-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
Vakuum-Exsikkator
vakuum exsikkator
SICCO Vakuum-Exsikkator Toplader Massives Acrylglas (Wandstärke 20 mm), Ausführungs als Toplader, nach hinten aufklappbarer Deckel mit umlaufender Silikondichtung und vier Verschlussklammern. Ein Vakuummeter sowie zwei Nadelventile mit Oliven im Klappdeckel integriert. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 250 x 250 x 250 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 210 x 210 x 210 Innenvolumen Liter 9 Gewicht kg ca. 9 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 30
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
9,9 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Exsikkator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 3.307,52*
€ 3.582,78*
Lager 340
Frei Haus
ab € 3.350,79*
€ 3.623,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.623,75*
€ 4.312,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.580,29*
€ 4.260,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.453,64*
€ 4.109,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.391,71*
€ 4.036,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.350,79*
€ 3.987,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.