Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICCO Trockenmittel-Zylinder, 108 x 150 mm Füllgewicht 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-V190204
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1902-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel
SICCO Trockenmittel-Zylinder Aluminium-Zylinder mit gekapseltem Silicagel und Sättigungsanzeige durch Farbumschlag von blau nach pink an der Oberseite. Abmessungen: Außenmaße aØ x h in mm 108 x 136 Füllmenge ca. g 750 Gewicht ca. g 980 passend für alle Exsikkatoren Regenerierbar bei 160°C / 3h
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1,151 kg
Ursprungsland:
USA

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Trockenmittel, Trocknungsmittel, trockenmittelbeutel, Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 192,96*
€ 236,50*
Lager 340
Frei Haus
ab € 196,05*
€ 239,14*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,14*
€ 284,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,37*
€ 277,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,36*
€ 265,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.