Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICCO Maxi 2-Exsikkator Antistatik, B 560 mm x H 1150 mm x T 580 mm ableitfähige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-V192307
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1923-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
SICCO Maxi 2-Exsikkator Antistatik Aluminiumrahmen mit Scheiben aus ableitfähigem Polycarbonat, zwei getrennte Kammern und zwei Türen, inklusive vier Zwischenböden aus Edelstahl, zwei Schalen und zwei Hygrometern, vier Lenkrollen mit ableitfähiger Lauffläche, mit bis zu 17 Böden je Kammer bestückbar. Alle verwendeten Materialien sind in der Lage, elektrostatische Aufladungen über ein rückseitig anschließbares Erdungskabel abzuleiten (Anschlussgewinde M6). Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 560 x 1150 x 580 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 495 x 500 x 540 pro Kammer/per compartment Innenvolumen Liter 156 pro Kammer/per compartment Gewicht kg ca. 34 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 30 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 80 pro Kammer/per compartment
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
36,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Exsikkator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.953,22*
€ 5.146,66*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 5.511,93*
€ 5.794,86*
Lager 340
Frei Haus
ab € 5.588,38*
€ 5.861,64*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.861,64*
€ 6.975,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.804,02*
€ 6.906,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.652,90*
€ 6.726,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.588,38*
€ 6.650,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.588,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.