Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICCO Star-Exsikkator Double, B 630 mm x H 525 mm x T 375 mm ACRYL/ALU, Doppeltü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-V193007
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1930-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
SICCO Star-Exsikkator Double Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas und Doppeltüre, inklusive vier Zwischenböden aus Edelstahl, Schale, Hygrometer und Trocknungsmittel, mit bis zu 26 Böden bestückbar, stapelbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 630 x 520 x 375 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 570 x 480 x 330 Innenvolumen Liter 106 Gewicht kg ca. 13 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 10 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 30
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
15 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Exsikkator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.398,54*
€ 1.557,76*
Frei Haus
ab € 1.146,73*
€ 1.567,98*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 1.599,59*
€ 1.765,20*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.618,79*
€ 1.785,49*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.785,49*
€ 2.124,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.765,43*
€ 2.100,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.699,00*
€ 2.021,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.658,04*
€ 1.973,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.618,79*
€ 1.926,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.618,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.