Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICCO Super-Maxi 2-Exsikkator, B 560 mm x H 1150 mm x T 580 mm ACRYL/ALU, 2 getr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-V193301
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1933-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
SICCO Super-Maxi 2-Exsikkator Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, zwei getrennte Kammern und zwei Türen, inklusive vier Zwischenböden aus Edelstahl, zwei Schalen, zwei Hygrometern, vier Lenkrollen und Schlauch (L= 2 x 5 m) mit vier Schnellkupplungen zur Begasung, mit bis zu 8 Böden je Kammer bestückbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 560 x 1150 x 580 Zusätzl. Platzbedarf für Kupplung in mm 150 pro Seite/per side Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 495 x 500 x 540 pro Kammer/per compartment Innenvolumen Liter 156 pro Kammer/per compartment Gewicht kg ca. 34 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 30 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 80 pro Kammer/per compartment Schnellkupplung-Durchgang in mm Ø 6 pro Kammer / per compartment
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
35 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Exsikkator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.106,24*
€ 4.073,60*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 4.332,08*
€ 4.585,97*
Lager 340
Frei Haus
ab € 4.369,26*
€ 4.638,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.638,75*
€ 5.520,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.590,88*
€ 5.463,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.459,04*
€ 5.306,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.398,61*
€ 5.234,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.369,26*
€ 5.199,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.369,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.