Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICCO Super-Big-Star-Exsikkator, B 560 mm x H 560 mm x T 580 mm ACRYL/ALU, Tür m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-V193507
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1935-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
SICCO Super-Big-Star-Exsikkator Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, inklusive zwei Zwischenböden aus Edelstahl, Schale, Hygrometer und Schlauch (L= 5 m) mit zwei Schnellkupplungen zur Begasung, mit bis zu 8 Böden bestückbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 560 x 560 x 580 Zusätzl. Platzbedarf für Kupplung in mm 150 pro Seite / per side Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 495 x 500 x 540 Innenvolumen Liter 156 Gewicht kg ca. 18 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 30 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 80 Schnellkupplung-Durchgang in mm Ø 6
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
18,9 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Exsikkator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.394,19*
€ 1.886,65*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 1.941,78*
€ 2.115,23*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.979,72*
€ 2.138,50*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.138,50*
€ 2.544,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.097,80*
€ 2.496,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.016,40*
€ 2.399,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.989,27*
€ 2.367,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.979,72*
€ 2.355,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.979,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.