Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICCO Mini 3 Premium Exsikkator, B 221 mm x H 540 mm x T 214 mm Polycarbonat. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-V195003
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1950-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
SICCO Mini 3 Premium Exsikkator Drei Ausführungen (eine, zwei oder drei fest verbundene Kammern), inklusive 2 Zwischenböden, Hygrometer, Trocknungsmittel, rutschfeste Standfüße, stapelbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 221 x 540 x 214 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 208 x 159 x 180 pro Kammer / per compartment Innenvolumen Liter ca. 6,0 pro Kammer / per compartment Gewicht kg 2,7 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 2 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 3 pro Kammer / per compartment
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2,7 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Exsikkator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 358,51*
€ 409,85*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,21*
€ 436,31*
Frei Haus
ab € 346,88*
€ 440,52*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 408,65*
€ 465,44*
Lager 340
Frei Haus
ab € 414,17*
€ 470,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,87*
€ 560,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,02*
€ 559,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,85*
€ 542,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,02*
€ 529,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,17*
€ 492,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 414,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.