Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivaflow 200, 100.000 MWCO PES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-VF20P4
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     VF20P4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Vivaflow 200 ist eine gebrauchsfertige, wiederverwendbare Tangentialfluss-Filtrationseinheit in einem Acrylgehäuse, welche die Reinigung bei hohen pH Werten und somit die 4-5malige Wiederverwendung erlaubt. Die Membranfläche in der Einheit beträgt 200 cm². Eine Packungsgröße beinhaltet eine Einheit und das komplette Zubehör für den Einsatz mit einer Laborschlauchpumpe und einem Pumpenkopf der Größe 16. Zur Beschleunigung der Konzentration können zwei Einheiten parallel für bis zu 5 l Proben eingesetzt werden. Vivaflow 200 ist für Applikationen wie das Aufkonzentrieren von Zellkulturüberständen, Viren und auch Wasserkonzentration z.B. aus Gewässerproben oder aus Fischzuchtbecken bestens geeignet. Die kostengünstige Einheit ist wie keine zweite Laborfiltrationseinheit seiner Größe einfach zu bedienen und ist zudem zuverlässig und flexibel einsetzbar. Eine Einheit konzentriert typischerweise Proben von einem Liter Volumen um das 50fache in weniger als 30 min. Alternativ können auch zwei Vivaflow 200 Einheiten für die Konzentration von 5 l Proben in unter 75 min eingesetzt werden. Mit einer einfachen Spülung der Einheit erreicht man eine fast vollständige Wiederfindung der konzentrierten Probe. Die Vivaflow 200 Einheit kann auf einfache Weise regeneriert und einige Male wiederverwendet werden. Eine Verpackungseinheit beinhaltet das komplette Zubehör für den Einsatz, außer einer Pumpe. Ein verschlossener 500 ml Diafiltrationsbecher kann dem System für den einfachen und schnellen Pufferaustausch zugefügt werden. Erforderliche Ausstattung Eine Vivaflow 200 Verpackungseinheit beinhaltet Schläuche, Druckmesser, Flussbegrenzer und Pumpenschläuche. Für den Einsatz wird nur eine peristaltische Pumpe mit einem Pumpenkopf geeignet für 6,4 mm OD Schläuche (Größe 16) benötigt. Das parallele Betreiben von 2 Vivaflow 200 Einheiten Zwei Vivaflow 200 Einheiten können bequem mittels des gebrauchsfertigen Y-connectors miteinander verbunden werden. Der Y-connector wird schon fertig konfiguriert mit Schläuchen und Verbindungsanschlüssen (luer locks) geliefert. Man beachte, dass Schläuche der Größe 16 die 2 Vivaflow 200 Einheiten miteinander verbinden, während ein Schlauch der Größe 15 in die Pumpe geht. Somit braucht man einen Pumpenkopf der Größe 15, wenn man mit zwei Vivaflow 200 Einheiten parallel arbeiten möchte. Hohe Flussrate und Wiederfindung Klares Gehäuse für optimale Prozessverfolgung Einzelne Einheiten sind sofort einsetzbar Zwei Einheiten sind einfach zu konfigurieren Wiederverwendbares Produkt Leistungsmerkmale Benötigte Zeit um bis zu 20x [min.] zu konzentrierenbei 3 bar Einlassdruck, 20°C Start-Volumen durchschnittlicherDurchfluss Wiedergewinnung % 1 Liter ml/min Direkt 25 ml Spülbad Lysozym 0,25 mg/ml (14.000 MW) 2.000 MWCO Hydrosart 160 6 97 % > 99 % 3.000 MWCO PES 180 5 97 % > 99 % BSA 1,0 mg/ml (66.000 MW) 5.000 MWCO PES 29 33 98 % > 99 % 5.000 MWCO Hydrosart 70 14 98 % > 99 % 10.000 MWCO PES 23 41 96 % > 99 % 10.000 MWCO Hydrosart 35 27 98 % > 99 % 30.000 MWCO PES 25 38 96 % 99 % 30.000 MWCO Hydrosart 20 48 96 % > 99 % 50.000 MWCO PES 22 43 96 % 98 % γ Globuline 1,0 mg/ml (durchschnittlich 160.000 MW) 100.000 MWCO PES 54 18 96 % 99 % 100.000 MWCO RC 45 21 96 % 99 % Hefe 1,0 mg/ml (S. Cerevisiae) 0,2 μm PES 11 86 92 % 98 % Verdünnte Lösungskonzentration, Start-Volumen 1 Liter bei 3 bar, 10.000 MWCO PES BSA 0,001 mg/ml 18 52 90 % 98 % BSA 0.01 mg/ml 20 47 92 % 98 % BSA 0.1 mg/ml 21 45 94 % 99 % Start volume 5 litres (two VF200 in parallel at 3 bar) 10,000 MWCO PES BSA 1.0 mg/ml (66,000 MW) 67 70 97 % > 99 %
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
1,172 kg
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
1,172 kg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, laborschlauchpumpe, Labormaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 12,95*
ab € 456,39*
€ 508,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,40*
€ 591,75*
Frei Haus
ab € 543,86*
€ 605,91*
Lager 340
Frei Haus
ab € 609,00*
€ 674,41*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,41*
€ 802,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,98*
€ 797,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,94*
€ 773,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,28*
€ 754,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,00*
€ 724,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 609,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.