Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivaspin 2, 2.000 MWCO Hydrosart, 25 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-VS02H91
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     VS02H91
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konzentrator
Filterröhrchen
Filtrationsröhrchen
Grobfiltrationseinheit
Hohe Flussraten durch PES Membranen Probenwiederfindung im Konzentrat > 90% Vertikale Membran für schnelle Konzentration Kompatibel mit Ausschwing- und Festwinkelrotoren Sichere Konzentration durch Deadstop-Reservoir Einfache Konzentratentnahme durch Pipettieren Volumengraduierung für einfache Ablesung Beschreibung Vivaspin® Zentrifugalkonzentratoren sind Ultrafiltrationseinheiten für den Einmalgebrauch zur Konzentrierung biologischer Proben. Vivaspin® 500 Zentrifugalfilter ermöglichen eine einfache Probenkonzentrierung in einem Schritt und können für Volumina bis zu 500 µl in Festwinkelrotoren für 2.2 ml Zentrifugenröhrchen eingesetzt werden. Die patentierten Konstruktionsmerkmale (Vertikalmembran, Engspalt-Filtrationskammer, US 5,647,990) minimieren das Verstopfen der Membran und ermöglichen eine schnelle Probenkonzentrierung auch bei partikelbelasteten Lösungen. Vivaspin® 500 Zentrifugalkonzentratoren sind verfügbar mit einer PES Membran in einem weiten Bereich von unterschiedlichen Porengrößen ( MWCO). Eine Wiederfindung des Konzentrats von > 90% kann in weniger als 30 min. erzielt werden. Das Deadstop-Reservoir im Probenbehälter verhindert das Konzentrieren bis zur Trocknung der Probe. Leistungsmerkmale Benötigte Zeit um bis zu 30x [min.] bei 20°C zu konzentrieren Konzentrat-Wiedergewinnung % Start-Volumen 500 µl 500 µl Aprotinin 0,25 mg/ml (6.500 MW) 3.000 MWCO PES 30 96 % BSA 1,0 mg/ml (66.000 MW) 5.000 MWCO PES 15 96 % 10.000 MWCO PES 30.000 MWCO PES 5 95 % IgG 0,25 mg/ml (160.000 MW) 30.000 MWCO PES 10 96 % 50.000 MWCO PES 10 96 % 100.000 MWCO PES 10 96 %
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Hydrosart ®
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,453 kg
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,453 kg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,95*
ab € 144,69*
€ 165,07*
pro Paket
Frei Haus
ab € 173,09*
€ 193,91*
Lager 340
pro Paket
Frei Haus
ab € 193,08*
€ 216,27*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,99*
€ 237,27*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 216,27*
€ 257,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 215,26*
€ 256,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 213,60*
€ 254,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 193,08*
€ 229,77
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 7,7232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.