Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivaspin Turbo 4, 10.000 MWCO PES, 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-VS04T02
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     VS04T02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konzentrator
Filterröhrchen
Filtrationsröhrchen
Grobfiltrationseinheit
Vivaspin® Turbo 4 kann Proben von bis zu 4 ml in Ausschwingrotoren bzw. in Festwinkelrotoren, welche für 15 ml Falcon-Röhrchen geignet sind, verarbeiten. Das optimierte Design des Vivaspin® Turbo 4, die glatte und schlanke innere Form, garantiert eine maximale Filtrationsgeschwindigkeit bis zu den letzten Mikrolitern, was eine bis zu > 100- fache Proben Konzentration ermöglicht. Die UV-Adhesionstechnik lässt eine glatte Verbindung der Membran an das Plastikgehäuse zu, welches für eine vollständige Konzentrierung der Probe in dem pipettenfreundlichen Dead-Stop Reservoir sorgt. Glattes und schlankes inneres Design, sowie große vertikale Zwillingsmembranen für eine schnelle und hohe Aufkonzentrierung Hohe Wiederfindungsraten > 95 % - Polystyrol Gehäuse mit hoher chemischer Kompatibilität und Eignung für pH-Werte von 1-14 Hohe Flussraten durch PES Membranen Kompatibel mit Ausschwing- und Festwinkelrotoren Sichere Probenkonzentration und einfache Rückgewinnung durch das pipettenfreundliche Dead-Stop Reservoir Volumengraduierung für einfaches Ablesen / Überwachen des Konzentratvolumens > 100-fache Konzentration durch vertikale Zwillingsmembranen Leistungsmerkmale Benötigte Zeit, um bis zu 30x zu konzentrieren Wiedergewinnung % Rotor Ausschwingrotor 25° Festwinkelrotor Zentrifugations-Geschwindigkeit 4,000xg 7,500xg Starting vol. 4ml 4ml Min. Rec. Min. Rec. Cytochrome c (12,400 MW) 3,000 MWCO PES 60 98 80 96 Lysozyme (14,300 MW) 3,000 MWCO PES 65 95 70 93 Cytochrome c (12,400 MW) 5,000 MWCO PES 40 95 50 94 Lysozyme (14,300 MW) 5,000 MWCO PES 50 94 60 92 a-chymotrypsin (25,000 MW) 10,000 MWCO PES 10 95 8 95 BSA (66,000 MW) 10,000 MWCO PES 10 98 7 97 30,000 MWCO PES 8 96 6 97 IgG (160,000 MW) 30,000 MWCO PES 18 94 13 92 50,000 MWCO PES 16 93 12 90 100,000 MWCO PES* 17 94 13 92 *3,000xg Ausschwingrotor / 5,000xg Festwinkelrotor
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
1,515 kg
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
1,724 kg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,95*
ab € 639,28*
€ 714,29*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 743,36*
€ 826,05*
pro Paket
Frei Haus
ab € 768,34*
€ 849,62*
Lager 340
pro Paket
Frei Haus
ab € 850,65*
€ 943,78*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 943,78*
€ 1.123,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 936,48*
€ 1.114,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 893,72*
€ 1.063,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 878,68*
€ 1.045,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 850,65*
€ 1.012,27
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 8,5065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.