Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivaspin Turbo 15 PES, 10.000 MWCO PES, 12 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-VS15T01
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     VS15T01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konzentrator
Filterröhrchen
Filtrationsröhrchen
Grobfiltrationseinheit
Vivaspin® Turbo 15 PES kann Proben bis zu 15 ml in Ausschwingrotoren bzw. 11 ml in Festwinkelrotoren, welche für 50 ml Falcon-Röhrchen geignet sind, verarbeiten. Das optimierte Design des Vivaspin® Turbo 15, die glatte und schlanke innere Form, garantiert eine maximale Filtrationsgeschwindigkeit bis zu den letzten Mikrolitern, was eine bis zu > 100- fache Proben Konzentration ermöglicht. Die UV-Adhesionstechnik lässt eine glatte Verbindung der Membran an das Plastikgehäuse zu, welches für eine vollständige Konzentrierung der Probe in dem pipettenfreundlichen Dead-Stop Reservoir sorgt. Glattes und schlankes inneres Design, sowie große vertikale Zwillingsmembranen für eine schnelle und hohe Aufkonzentrierung Hohe Wiederfindungsraten > 95 % Polystyrol Gehäuse mit hoher chemischer Kompatibilität und Eignung für pH-Werte von 1-14 Hohe Flussraten durch PES Membranen Kompatibel mit Ausschwing- und Festwinkelrotoren Sichere Probenkonzentration und einfache Rückgewinnung durch das pipettenfreundliche Dead-Stop Reservoir Volumengraduierung für einfaches Ablesen / Überwachen des Konzentratvolumens > 100-fache Konzentrierung durch vertikale Zwillingsmembranen Rotorkompatibilität Bitte beachten Sie: Vivaspin® Turbo 15 Einheiten (30 mm x 118 mm) können in Rotoren betrieben werden, die für Falcon 50 Röhrchen mit einem konischen Boden geeignet sind, wie z.B. Beckman Allegra 25 R mit TS-5.1-500 Ausschwingrotor mit BUC 5 Bechern und 368327 Adaptoren, Beckman TA-10.250 25° Ausschwingrotor mit 356966 Adaptoren, Heraeus Multifuge 3S-R (Heraeus/Sorvall) 75006445 Ausschwingrotor mit 75006441 Bechern und Adaptoren für 50 ml Falcon Röhrchen mit konischem Boden. Die Einheiten sind nicht für Rotoren geeignet, die lediglich mit Rundbodenbechern (29 mm x 105 mm) betrieben werden können. Wenn Ihr Rotor ausschließlich mit Rundbodenbechern zu betreiben ist, nutzen Sie bitte Vivaspin® 15 Konzentratoren, die sowohl mit Rotoren mit Rundbodenbechern, als auch mit konischem Boden betrieben werden können. Leistungsmerkmale Benötigte Zeit, um bis zu 20x [min.] bei 20 °C zu konzentrieren und Solute- Wiedergewinnung % Rotor Ausschwingrotor Festwinkelrotor (25°) Zentrifugalgeschwindigkeit 4.000 g 4.000 g Start-Volumen 15 ml 9 ml Min. Wied. Min. Wied. Cytochrom c* (12.400 MW) 3 MWCO PES 61 98 % 86 97 % Lysozym* (14.300 MW) 3 MWCO PES 56 98 % 87 97 % Cytochrom c* (12.400 MW) 5 MWCO PES 30 98 % 50 98 % Lysozym* (14.300 MW) 5 MWCO PES 33 96 % 50 96 % a-Chymotrypsin** (25.000 MW) 10 MWCO PES 10 95 % 10 95 % BSA** (66.000 MW) 10 MWCO PES 10 99 % 10 99 % 30 MWCO PES 8 98 % 10 98 % IgG** (160.000 MW) 30 MWCO PES 23 95 % 17 95 % 50 MWCO PES 20 94 % 15 94 % 100 MWCO PES*** 30 92 % 16 92 % * 0,25 mg/ml ** 1 mg/ml *** 3.000 g Zentrifugalgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Vivaspin ®
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,45 kg
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,45 kg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,95*
ab € 144,30*
€ 164,04*
pro Paket
Frei Haus
ab € 173,00*
€ 193,64*
Lager 340
pro Paket
Frei Haus
ab € 193,37*
€ 215,96*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,98*
€ 236,93*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 215,96*
€ 256,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 214,95*
€ 255,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 209,10*
€ 248,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 193,37*
€ 230,11
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 16,11417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.