Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivaspin Turbo 15 RC, 50,000 MWCO, 12/PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-VS15TR31
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     VS15TR31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konzentrator
Filterröhrchen
Filtrationsröhrchen
Grobfiltrationseinheit
Vivaspin Turbo 15 RC können Proben mit bis zu 15 ml Probenvolumen in einem Ausschwingrotor oder bis zu 9 ml in einem Festwinkelrotor konzentrieren, welche für 50 ml Zentrifugenröhrchen geeignet sind. Die neuentwickelte Regenerierte Cellulose Membran (RC) gewährleistet optimale Wiederfindung, sowie hohe Rückhaltung und Konzentrationsgeschwindigkeit für die Ultrafiltrations-Anwendung im Labor. Die neuen Vivaspin Turbo RC erweitern das bisherige Vivaspin Turbo Polyethersulfone (PES) Portfolio und bieten für den Anwender eine große Kombinations- und Auswahlmöglichkeit für jede Art von Probe. Neben dem Vivaspin Turbo PES Produktportfolio, die eine hohe Rückgewinnung bieten, sind die Vivaspin Turbo-Zentrifugalkonzentratoren das einzigen 4-15-ml-Zentrifugaleinheiten mit der Auswahlmöglichkeit zwischen PES- und RC Membran Das optimierte Design des Vivaspin Turbo 15 RC ermöglicht eine bis zu 100-fache Konzentration und garantiert eine maximale Filtrationsgeschwindigkeit bis zum letzen Microliter. Die Vivaspin Turbo-Baureihe kann in der Regel als die schnellsten auf dem Markt erhältlichen Einheiten in ihrem Volumenbereich von 4 bis 15 ml angesehen werden. Die klebstofffreie Ultraschallschweißtechnologie ermöglicht eine saubere Verbindung der Membran mit dem Kunststoffgehäuse, wodurch eine vollständige Konzentration der Probe im pipettierfreundlichen Dead-Stop-Reservoir gewährleistet wird. Extreme Temperaturen, Feuchtigkeit und die Exposition mit vielen Reinigungsmitteln haben keinen Einfluss auf das robuste und zuverlässige Gehäusematerial. Dadurch ergibt sich eine hohe Chemikalien-und Umweltbeständigkeit für alle Anwendungsbereiche. Das glatte und schlanke Innendesign, sowie die großen vertikale Doppelmembranen ermöglichen eine schnelle und effiziente Konzentration. Hoher Rückhalt: <95% des Moleküls von Interesse Das Gehäuse ist aus Polypropylen und Styrol-Butadien gefertigt, was eine hohe chemische Beständigkeit für pH-Werte von 1 bis 14 garantiert.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,45 kg
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,45 kg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 147,14*
€ 167,93*
Frei Haus
ab € 176,21*
€ 199,21*
Lager 340
Frei Haus
ab € 195,48*
€ 222,16*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 222,16*
€ 264,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 216,99*
€ 258,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 195,48*
€ 232,62
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 97,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.