Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardheizhaube PILZ® -Classic-Line- G2 50ml 230V 70W Tmax. 450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-WHG2XXXX230XX450000050DE
Hersteller:
     Winkler
Herst.-Nr.:
     WHG2XXXX-230XX450-000050DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Standardheizhaube PILZ® Serie G2 -Classic Line- ; Betriebsspannung 230 VAC;  Leistung 70 W; Max. zulässige Betriebstemperatur 450°C; Für Rundkolbengröße 50 ml Ø 51mm · von Hand gehäkelter Heizkörper aus Glasseide für Rundkolben für einen optimalen Wärmeübergang Geräteausstattung · mit Drehschalter    · Leistung wählbar (OFF/50/100%) · eine Heizzone · lösbare Steckverbindung (Kabellänge 0,50 m) · inklusive Personenschutzstecker mit FI-Funktion    und Schuko-Steckerkabel Typ E/F (Kabellänge 1,00 m)
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Pilz ®
Größte Betriebstemperatur:
450 °C
Nennleistung:
70 W
Aufnahmevolumen:
50 ml
Produkttyp:
G2 -Classic-Line-
Nettogewicht:
0,9 kg
Heizzonen:
1
Bruttogewicht:
1,1 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,34*
€ 575,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,31*
€ 568,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,80*
€ 562,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,62*
€ 552,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,00*
€ 491,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkler
WRT00116-230XX013
ab € 150,78*
Zubehör
Winkler
WRT00117-230XX010
ab € 189,39*
Zubehör
Winkler
WFMP6999-000XX050
ab € 95,64*
Zubehör
Winkler
WFSK6999-000XX012
ab € 97,49*
Zubehör
Winkler
WFMP6999-000XX035
ab € 78,09*
Zubehör
Winkler
WHZT0050
ab € 27,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.