Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseheizhaube PILZ® -Classic-Line- LG2ER mit Leistungssteller 1.000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-WHLG2ERX230XX450001000DE
Hersteller:
     Winkler
Herst.-Nr.:
     WHLG2ERX-230XX450-001000DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Gehäuseheizhaube PILZ® Serie LG2ER -Classic Line- mit Leistungssteller; Betriebsspannung 230 VAC;  Leistung 300 W; Max. zulässige Betriebstemperatur 450°C; Für Rundkolbengröße 1.000 ml Ø 131mm · von Hand gehäkelter Heizkörper aus Glasseide  · pulverbeschichtetes, robustes Metallgehäuse mit hoher Chemikalienbeständigkeit · unlösbare Warnhinweise mit Volumenkennzeichnung  · zweigeteilter Aufbau mit flüssigkeitsdichtem Oberteil  · Schutz vor ungewolltem Bedienen, alle Schalter ausgeführt als Sicherheitsschalter  Geräteausstattung     · ein Hauptschalter An/Aus · ein integrierter mechanischer Leistungssteller     -> Leistung stufenlos wählbar (0-100%)    · ein Heizzonenschalter mit integrierter Statusleuchte „Heizt“    -> Heizzone 1 oder Heizzone 1+2 · lösbare Steckverbindung (Kabellänge 0,50 m) · inklusive Personenschutzstecker mit FI-Funktion    und Schuko-Steckerkabel Typ E/F (Kabellänge 1,00 m)
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Pilz ®
Größte Betriebstemperatur:
450 °C
Nennleistung:
300 W
Aufnahmevolumen:
1000 ml
Produkttyp:
LG2ER -Classic-Line-
Nettogewicht:
2,5 kg
Heizzonen:
2
Bruttogewicht:
2,65 kg
Breite:
205 mm
Höhe:
205 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,80*
€ 672,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,94*
€ 667,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,96*
€ 663,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,61*
€ 646,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,05*
€ 581,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkler
WFMP6999-000XX050
ab € 95,85*
Zubehör
Winkler
WHZSTK02
ab € 22,49*
Zubehör
Winkler
WFSK6999-000XX012
ab € 97,21*
Zubehör
Winkler
WFMP6999-000XX035
ab € 77,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.