Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Wärmegeräte, Kältegeräte
>
Heizhaube
>
Artikel
Gehäuseheizhaube PILZ® -Classic-Line- LSG2ER mit Metallschale 2.000ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-WHLSG2ER230XX450002000DE
Hersteller:
Winkler
Herst.-Nr.:
WHLSG2ER-230XX450-002000DE
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Gehäuseheizhaube PILZ® Serie LSG2ER -Classic-Line- mit Metallschale und mit Leistungssteller; Betriebsspannung 230 VAC; Leistung 500 W; Max. zulässige Betriebstemperatur 450°C; Für Rundkolbengröße 2.000 ml Ø 166mm · geeignet für Bäder oder zum Auffangen auslaufender Flüssigkeit infolge von Gefäßbruch · pulverbeschichtetes, robustes Metallgehäuse mit hoher Chemikalienbeständigkeit · korrosionsbeständige und optimal wärmeleitende Heizschale Geräteausstattung · ein Hauptschalter An/Aus · ein Heizzonenschalter mit integrierter Statusleuchte ''Heizt'' -> Heizzone 1 oder Heizzone 1+2 · ein integrierter mechanischer Leistungssteller -> Leistung stufenlos wählbar (0-100%) · lösbare Steckverbindung (Kabellänge 0,50 m) · inklusive Personenschutzstecker mit FI-Funktion und Schuko-Steckerkabel Typ E/F (Kabellänge 1,00 m)
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Pilz ®
Größte Betriebstemperatur:
450 °C
Nennleistung:
500 W
Produkttyp:
LSG2ER -Classic-Line-
Nettogewicht:
4 kg
Heizzonen:
2
Bruttogewicht:
4.25 kg
Breite:
280 mm
Höhe:
230 mm
Aufnahmevolumen:
2000 ml
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
Heizen,Trocknen(Labor)
>
Heizhauben
Weitere Suchbegriffe:
Standardheizhaube
,
heizhauben winkler
,
heizhaube
,
heizhaube rundkolben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,31*
€ 974,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,03*
€ 968,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,46*
€ 934,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,32*
€ 851,23
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pt100 Zweileiter Sensor PILZ® mit Lemostecker für T-500 Tmax. 250°C
Winkler
WFMP6999-000XX050
ab € 95,71*
Zubehör
Stativklemme, für Pilz®-Gehäuseheizhauben, 1 Stück
Winkler
WHZSTK02
ab € 22,36*
Zubehör
Temperaturfühler K-Typ
Winkler
WFSK6999-000XX012
ab € 97,39*
Zubehör
Temperaturfühler Pt 100
Winkler
WFMP6999-000XX035
ab € 77,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen