Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanisterheizer P-Serie rapidLine 30L 230V 300W Tmax. 90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-WODPK032230ZP092WIN9
Hersteller:
     Winkler
Herst.-Nr.:
     WODPK032-230ZP092-WIN9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Kanisterheizer P-Serie rapidLine; Betriebsspannung 230 VAC; Schutzklasse II; Leistung 300 W; Max. zulässige Betriebstemperatur 90 °C; Für Kanister 30 L Es ist immer ein Betrieb zusammen mit einem Temperaturregler erforderlich. · Außenmaterial: wasserabweisendes Polyestergewebe · Befestigung: mit Klettverschlüssen · geeignet für Kunstoffkanister (LxBxH): 375 x 290 x 360 mm · Für den Betrieb ist der Temperaturregler W6706-1156 (WRL430PW-0090WIN9) notwendig. Der Heizer zeichnet sich durch eine besonders gleichmäßige Wärmeverteilung und -eintrag aus. Wärmeverluste über den Bodenbereich des Behälters sind kundenseitig zu minimieren (Aufstellung auf z.B. Isolierunterlage). Die von uns angebotenen Kanisterheizer sind in der Schutzklasse IP 54 gefertigt.
Weitere Informationen:
maximale Prozesstemperatur:
90 °C
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
360 mm
Nennleistung:
300 W
Volumen:
30000 ml
Schutzklasse:
II

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,14*
€ 659,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,11*
€ 655,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,81*
€ 629,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,98*
€ 609,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,74*
€ 560,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Winkler
WRL430PW-0090WIN9
ab € 292,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.