Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheizer T-Serie rapidLine 120L 230V 1.100W Tmax. 200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-WODTX121230ZP203WIN2
Hersteller:
     Winkler
Herst.-Nr.:
     WODTX121-230ZP203-WIN2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassheizer
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Fassheizer T-Serie rapidLine; Betriebsspannung 230 VAC; Schutzklasse I; Leistung 1.100 W; Max. zulässige Betriebstemperatur 200 °C; Für Fässer von 105-120 L Es ist immer ein Betrieb zusammen mit einem Temperaturregler erforderlich. · Außenmaterial: PTFE-beschichtetes Glasseidengewebe · Befestigung: verstellbare Zurrgurte mit Schnallen und Befestigungshaken · geeignet für Fassumfänge: 1.400 - 1.700 mm · Höhe: 630 mm · Für den Betrieb ist der Temperaturregler W3105-5651 (WRL430PW-0200WIN2) notwendig. Der Heizer zeichnet sich durch eine besonders gleichmäßige Wärmeverteilung und -eintrag aus. Für eine Aufheizung empfehlen wir die Verwendung des optional erhältlichen Isolierdeckels. Wärmeverluste über den Bodenbereich des Behälters sind kundenseitig zu minimieren (Aufstellung auf z.B. Isolierunterlage). Die von uns angebotenen Fassheizer sind in der Schutzklasse IP 54 gefertigt.  Bei einer Aufstellung im Freien empfehlen wir, diese mit einem geeigneten  Schutz gegen direkte Umwelteinflüsse zu versehen (z. B. Schutzdach).
Weitere Informationen:
maximale Prozesstemperatur:
200 °C
Schutzart (IP):
IP54
Nettogewicht:
5,8 kg
Höhe:
630 mm
Nennleistung:
1100 W
Schutzklasse:
I
Volumen:
120000 ml

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,19*
€ 1.083,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,84*
€ 1.076,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,16*
€ 1.040,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,46*
€ 1.006,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,42*
€ 950,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkler
WODBH200-230ZP150-WIN2
ab € 567,80*
Zubehör
Winkler
WOITX120
ab € 192,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.