Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsdeckel IBC 1000L Tmax. 90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-WOIP1000
Hersteller:
     Winkler
Herst.-Nr.:
     WOIP1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Isolationsdeckel für 1.000 L IBC; Max. zulässige Betriebstemperatur 90 °C · Außenmaterial: wasserabweisendes Polyestergewebe · Öffnung mit Klettverschluss · geeignet für Containerheizer WOCP Verhindert das Entweichen der Wärme und verkürzt so den Erhitzungsprozess. Die Öffnung mit Klettverschluss ermöglicht das Befüllen des Behälters, ohne den Deckel abzunehmen.
Weitere Informationen:
maximale Prozesstemperatur:
90 °C
Schutzart (IP):
IP54
Nettogewicht:
2,1 kg
Höhe:
215 mm
Volumen:
1000000 ml

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,57*
€ 324,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,25*
€ 318,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.