Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Kabel, Länge 5 m (16.4 ft.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-YCC010040M5
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     YCC01-0040M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
USB cable, 5 m length
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,14 kg
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,153 kg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
pro Packung
€ 8,50*
ab € 54,23*
€ 69,61*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 71,56*
€ 89,17*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,61*
€ 82,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,40*
€ 80,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,80*
€ 75,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,15*
€ 75,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,23*
€ 64,53
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,846* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.