Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS232 Datenkommunikationskabel zum Anschluss von TopMix oder EcoMix an PMA... Wa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-YCC010041M3
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     YCC01-0041M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
TopMix-PMA family cable 3m (9 foot)
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,1 kg
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,163 kg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 15,72667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,52*
€ 75,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,43*
€ 74,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,14*
€ 68,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,20*
€ 66,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,86*
€ 65,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,18*
€ 56,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.