Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel zwischen Ex-Link Konverter und TopMix2.Touch, Länge 20 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-YCC010049M20
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     YCC01-0049M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Ex-link cable (20 m)
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
1,4 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,7 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 736,96*
€ 839,21*
Lager 340
pro Packung
Frei Haus
ab € 740,01*
€ 839,23*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 839,23*
€ 998,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 836,72*
€ 995,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 807,88*
€ 961,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 783,46*
€ 932,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 740,01*
€ 880,61
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 37,0005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.