Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videokabel DVI-A/VGA (3m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-YCC010051M3
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     YCC01-0051M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI VGA Kabel
dvi vga kabel 3m
dvi vga kabel
Video cable DVI-A/VGA (3m)
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,389 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Waage (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 15,76667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,22*
€ 75,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,83*
€ 73,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,14*
€ 69,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,08*
€ 65,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,44*
€ 63,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,30*
€ 56,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.