Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Link-Kabel für die Verbindung des Ex-Link Konverters mit der Waage, Kabellänge 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-YCC010052M10
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     YCC01-0052M10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Link cable from converter to scale, 10 m
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,1 kg
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,264 kg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
pro Packung
€ 8,50*
ab € 92,15*
€ 113,06*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,14*
€ 114,28*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,06*
€ 134,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,94*
€ 133,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,50*
€ 129,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,54*
€ 126,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,15*
€ 109,66
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.