Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS232/USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-YCC01USBM2
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     YCC01-USBM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
RS232/USB-Kabel Verbindungskabel an PC (RS232 - USB)
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,208 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,25*
€ 185,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,58*
€ 248,45*
Lager 340
Frei Haus
ab € 219,29*
€ 253,64*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,64*
€ 301,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,78*
€ 300,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,37*
€ 296,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,10*
€ 291,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,29*
€ 260,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 219,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.