Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel, Kabellänge 2 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-YCC01X046M2
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     YCC01-X046M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel 2m
erdungskabel
Passend für PMA7500-X..., PMA500D-X...., PMA35D-X..., PMA35H-X..., PMA7501-X..., PMA7501-Y...., PMA7500-Y..., PMA35001-X, PMA35001-Y, EVO1Y...., EVO1X...., LAB1X..., VIS1Y..., VIS1X...., EM02-X, EM02T-X, TMP010-X00001, TMP020-X00002, TMP020-X00001
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,06 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,1 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Waage (Zubehör)
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
pro Packung
€ 8,50*
ab € 18,89*
€ 26,58*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,61*
€ 58,74*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,58*
€ 31,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,96*
€ 28,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,59*
€ 26,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,89*
€ 22,48
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.