Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewichtssatz 1 mg - 200 g, OIML E1, Gewichtssatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-YCS01152100
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     YCS011-521-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
gewichtssätze e1
gewichtssatz
E1-Einzelgewichte von 1 g bis 50 kg, Material: Spezialstahl, hochglanzpoliert, nicht magnetisierbar, Dichte 8,0 g/cm3, hoch korrosionsbeständig, bis 20 g in Kunststoffbox, ab 50g in Holzetui Verpackung der Gewichtstücke: bis 20 g in Kunststoffbox; ab 50 g in Holzetui; ab 1 kg in Holzetui mit zusätzlichem Handschuh Gewichtssatz Klasse E1 gemäß OIML R111
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
1,6 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,5 kg
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.563,59*
€ 5.700,06*
Lager 340
Frei Haus
ab € 5.563,61*
€ 5.700,08*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.700,08*
€ 6.783,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.666,26*
€ 6.742,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.581,99*
€ 6.642,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.563,61*
€ 6.620,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.