| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-YCS0165302 Herst.-Nr.: YCS01-653-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | F1-Gewichtssätze von 1 mg-10 kg. Bis 500 mg als Plättchengewichte, Material: Aluminium, Dichte 2,7 g/cm3; Plättchengewichte 1-5, Neusilber, Dichte 8,7 g/cm3; Plättchengewichte 10 - 500 mg, Spezialstahl, nicht magnetisierbar, Dichte 8,0 g/cm3, hoch korrosionsbeständig, hochglanzpolierte Knopfgewichte , in Holzetui Verpackung der Gewichtstücke: bis 20 g in Kunststoffbox; ab 50 g in Holzetui; ab 1 kg in Holzetui mit zusätzlichem Handschuh; Servicegewichtssatz im Kunststofftragekoffer Gewichtsatz 1 mg - 5 kg, F1, mit DAkkS- Zertifikat Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagertemperatur: | Room Temperature | Nettogewicht: | 20,8 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 26 kg | Ursprungsregion: | Niedersachsen | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gewichtssatz, Prüfgewicht (Zubehör, Waage) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |