Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewichtssatz 1 mg - 5 kg, OIML M1, Gewichtssatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-YCS01655AC00
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     YCS01-655-AC-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festwinkelrotor
Winkelrotor
Gewichtssatz
gewichtssatz
Verpackung der Gewichtstücke: bis 20 g in Kunststoffbox; ab 50 g in Holzetui; ab 1 kg in Holzetui mit zusätzlichem Handschuh Gewichtssatz, 1 mg - 5 kg, M1
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
20,8 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
14 kg
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.547,48*
€ 1.728,36*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.551,95*
€ 1.728,38*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.728,38*
€ 2.056,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.706,30*
€ 2.030,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.647,46*
€ 1.960,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.605,62*
€ 1.910,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,95*
€ 1.846,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.