Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewichtssatz 1 g - 5 kg, OIML F1, DAkkS, Gewichtssatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-YCS31653AC02
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     YCS31-653-AC-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
gewichtssatz
F1 Gewichtssätze von 1mg bis 10 kg. Bis 500 mg als Plättchengewichte, Material: Spezialstahl, nicht magnetisierbar, Knopfgewichte poliert, im Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
20,8 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
26 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.453,37*
€ 3.584,98*
Lager 340
Frei Haus
ab € 3.453,39*
€ 3.585,00*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.585,00*
€ 4.266,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.566,03*
€ 4.243,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.489,03*
€ 4.151,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.453,39*
€ 4.109,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.